ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。

用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用内容量1セット(50本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430234MLTFC4H-LP316BU362102
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16430243MLTFC4H-LP316GR362102
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16430252MLTFC4H-LP316RD362102
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16430268MLTFC4H-LP316WH362102
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16430277MLTFC4H-LP316YL362102
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16430182MLTFC2H-LP316BU20151
オープン
取扱い終了
16430198MLTFC2H-LP316GR20151
オープン
取扱い終了
16430207MLTFC2H-LP316RD20151
オープン
取扱い終了
16430216MLTFC2H-LP316WH20151
オープン
取扱い終了
16430225MLTFC2H-LP316YL20151
オープン
取扱い終了
16430286MLTFC6H-LP316BU521152
オープン
取扱い終了
返品不可
16430295MLTFC6H-LP316GR521152
オープン
取扱い終了
16430304MLTFC6H-LP316RD521152
オープン
取扱い終了
16430313MLTFC6H-LP316WH521152
オープン
取扱い終了
返品不可
16430322MLTFC6H-LP316YL521152
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16430313
2019-12-11
用途: 塗装架台への配線固縛
運輸・通信業

もう少し厚い塗膜あるかと思いきや、
ほとんどないと言って良い塗膜だった。
固縛時のケーブル保護を理由とするならば
もっと膜厚必要に思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする