ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
IWAKI
IWAKIの 卓上消耗品
IWAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IWAKIの 卓上備品・テーブルウェア
茶こし付きハンディーサーバー
茶こし付きハンディーサーバー
注文コード
シンプルなデザインで、お客さまのおもてなしにも最適。
茶こし付きなので、水出しのお茶や、出汁づくりにも最適。
容量(L)
1.3
材質
(ハンドル・バンド・フタ)ポリプロピレン、(茶こし)ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×92×276
耐熱温度(℃)
(ハンドル・バンド・フタ)120、(茶こし)100
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
KT2933F-W
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511696
KT2933F-W
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222
アスベル
税込
¥
769
¥
699
(11)
ドリンクビオ D-112T
アスベル
税込
¥
1,044
¥
949
(2)
フィルターインボトル
HARIO
税込
¥
1,749
¥
1,590
ドリンク・ビオ D-271 ワンプッシュ冷水筒(パッキン&ロック付き)
アスベル
税込
¥
736
¥
669
(2)
バスケットへ
クワドロ冷蔵庫用ピッチャー
ARCOROC(アルコロック)
税込
¥
956
~
¥
869
~
(7)
フェローズ ハンディプッシュ(目盛付)
岩崎工業
税込
¥
549
~
¥
499
~
(2)
タテヨコスライドピッチャー
岩崎工業
税込
¥
769
~
¥
699
~
ドリンクビオ D-112
アスベル
税込
¥
769
¥
699
クールプラス クールポット
パール金属
税込
¥
879
¥
799
フェローズ ピッチャー
岩崎工業
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
丸型ウォーターピッチャー
弁慶(本間冬治工業)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(2)
18-8急須用茶こしアミ
タケコシ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(20)
水だしボトル
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
水出し コーヒーポット 1000ml コーヒードリップ 8杯用
HARIO
税込
¥
1,099
¥
999
(2)
サンコー マリンクーラーワンプッシュ
サンコープラスチック
税込
¥
494
¥
449
(1)
バスケットへ
ハリオ かご網付き水出し茶ポット ダークグリーン
HARIO
税込
¥
1,419
¥
1,290
バスケットへ
ノンウェットピッチャー
弁慶(本間冬治工業)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(10)
ハンディピッチャー
HARIO
税込
¥
1,749
¥
1,590
(2)
アルク ピッチャー(蓋付)
ARCOROC(アルコロック)
税込
¥
934
~
¥
849
~
(2)
Easy Wash 食洗機対応二重アミ茶こしセット(容器付)
パール金属
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
卓上備品・テーブルウェア
ピッチャー・ハンドポット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります
メニュー・卓上サイン
ピッチャー・ハンドポット
トレー・お盆
テーブルマット・コースター・鍋敷
箸立・楊枝入・ナフキン立
卓上灰皿
カスター・卓上用調味料入れ
皿用カバー・蓋・フードカバー
シェアする