業務用ポリ袋エコタイプ 45L
(17件のレビュー)- 用途
- ごみ処理、保管など
- 材質
- リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
- 厚さ(mm)
- 0.02
- 容量(L)
- 45
- 寸法(縦×横)(mm)
- 800×650
- 内容量
- 1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16533055 | 45L 乳白半透明 エコタイプ | 16532906 | - | ![]() | ポリ袋 10枚入り | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥199 税込¥219 | 厚みに違いがあります。 |
| 16533064 | 45L 透明 エコタイプ | 16532915 | - | ![]() | ポリ袋 10枚入り | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥199 税込¥219 | 厚みに違いがあります。 |
商品レビュー
対象商品 : 16533064
2019-02-03
用途: 剪定ゴミ入れに使用
その他業種
月一回の無料剪定ゴミの廃棄に使用しています。中が見えるので指定通り
これ以上大きいのは重くなるので使えません。まぁ下の方を持たないとすぐ破けますが
こんなもんでしょう
対象商品 : 16533064
2018-03-19
用途: ゴミ出し用
建設業・工事業
安かったので買ってみた。0.02mmと言うことだったが、0.02mmにしてはちょっと薄いような感触だ。引っぱりには強そう。突起にも強そうだが、引っ掻きではすぐ裂けた。裂けて2枚重ねにするくらいなら、ぶ厚いのを買うべきかも知れない。
対象商品 : 16533055
2017-03-27
用途: ゴミ出し
農・林・水産業
ごみはポリバケツを使用していますが、ポリバケツを汚さないためにもポリ袋は必要で、あっという間に無くなってしまいます。10枚入りとは言わず、お徳用があればもっといいですね。
対象商品 : 16533055
2017-03-07
用途: ゴミ箱用
ゴミ箱にいれて、本当にゴミを出すときにはさらに別の指定袋に入れて出しているので、うすくてもよかったんですが、安かったのでこちらにしました。つるつる滑るタイプで、ある程度の厚みもあり、安定して使えます。
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)

