45L 透明 エコタイプ 業務用ポリ袋エコタイプ 45L モノタロウ 16533064

モノタロウ

業務用ポリ袋エコタイプ 45L

(17件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
16533064
品番
45L 透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ごみ処理、保管など
色
透明
材質
リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.02
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653306445L 透明 エコタイプ16532915-45L 透明 エコタイプ ポリ袋 10枚入り モノタロウ 16532915ポリ袋 10枚入りモノタロウ1パック(10枚)
¥199
税込¥219
厚みに違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533064
2019-02-03
用途: 剪定ゴミ入れに使用
その他業種

月一回の無料剪定ゴミの廃棄に使用しています。中が見えるので指定通り
これ以上大きいのは重くなるので使えません。まぁ下の方を持たないとすぐ破けますが
こんなもんでしょう

対象商品 : 16533064
2018-03-19
用途: ゴミ出し用
建設業・工事業

安かったので買ってみた。0.02mmと言うことだったが、0.02mmにしてはちょっと薄いような感触だ。引っぱりには強そう。突起にも強そうだが、引っ掻きではすぐ裂けた。裂けて2枚重ねにするくらいなら、ぶ厚いのを買うべきかも知れない。

対象商品 : 16533064
2017-12-17
用途: ゴミ袋
ふくしま 様

値段が安くて良かった、もっと大量に買っとけばよかった

対象商品 : 16533064
2018-02-11
用途: 家庭ゴミを出すとき

しっかりしたポリ袋なので、ゴミ出しだけでなく様々な用途に活躍します。

対象商品 : 16533055
2017-05-03
用途: ゴミ

20%引きでしたので購入しました。普通に使用できます。
厚さをみて購入の判断をしていった方がいいと思います。

対象商品 : 16533055
2017-03-27
用途: ゴミ出し
農・林・水産業

ごみはポリバケツを使用していますが、ポリバケツを汚さないためにもポリ袋は必要で、あっという間に無くなってしまいます。10枚入りとは言わず、お徳用があればもっといいですね。

対象商品 : 16533055
2017-03-07
用途: ゴミ箱用

ゴミ箱にいれて、本当にゴミを出すときにはさらに別の指定袋に入れて出しているので、うすくてもよかったんですが、安かったのでこちらにしました。つるつる滑るタイプで、ある程度の厚みもあり、安定して使えます。

対象商品 : 16533055
2017-11-19
用途: ごみ袋
その他業種

問題もなく使えました、色んな用途におすすめですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする