ゴミ袋エコタイプ 0.017mm厚 90L 1箱100枚入
(27件のレビュー)- 用途
- ごみ処理、保管など
- 材質
- 高密度ポリエチレン+メタロセン
- 厚さ(mm)
- 0.017
- 色
- 半透明
- 容量(L)
- 90
- 寸法(縦×横)(mm)
- 1000×900
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16533134 | 90L 半透明 エコタイプ | 40223637 | - | ![]() | ゴミ袋 エコノミータイプ | モノタロウ | 1箱(100枚) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
対象商品 : 16533134
2019-06-28
用途: タイヤ交換後の梱包
夏タイヤから冬タイヤ保管するときに車の中が汚れないようにするため重宝しています。18インチ225くらいまでは何とかいける感じです。
1人が参考にしています
対象商品 : 16533134
2019-04-11
用途: 事務所ゴミの収集
運輸・通信業
安くて丈夫。紙類から生ごみ・新聞紙まで何でも入れてます。90Lイッパイまで入れても破れる事は一度もありませんでした。もう半年ぐらい使ってますが、これからも買い続けるつもりです。
対象商品 : 16533134
2019-06-09
用途: ごみ出しの時、植栽の剪定作業時
サービス業
安価で薄いのであまり期待はしていませんでした。しかし意外に破れにくく、口が開きやすいのはストレスにならないので、気に入っています。
対象商品 : 16533134
2019-05-20
用途: 大量のゴミを一気に片付けるとき。使用後のウエスの分類で、まだ使える分と捨てるものに仕分けるとき等45リットルの袋で物足りない場合に助かっています
株式会社後関製作所 様
厚みが2種類でもう少し厚く丈夫なものがありがたいです。
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)
