90L 半透明 エコタイプ ゴミ袋エコタイプ 0.017mm厚  90L 1箱100枚入 モノタロウ 16533134

モノタロウ

ゴミ袋エコタイプ 0.017mm厚 90L 1箱100枚入

(27件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16533134
品番
90L 半透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ごみ処理、保管など
材質
高密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.017
色
半透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653313490L 半透明 エコタイプ40223637-90L 半透明 エコタイプ ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 40223637ゴミ袋 エコノミータイプモノタロウ1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533134
2019-10-08
用途: ペットボトル回収
株式会社オートセンターNAO 様

たっぷり入り、丈夫です。薄さも丁度良くて重宝してます。しかも取り出しやすく整頓しやすいです。

対象商品 : 16533134
2019-06-28
用途: タイヤ交換後の梱包

夏タイヤから冬タイヤ保管するときに車の中が汚れないようにするため重宝しています。18インチ225くらいまでは何とかいける感じです。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533134
2019-08-28
用途: ゴミ収集
LIFE株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し厚めの物でもいいかな、つかいやすくてよいと思う。

対象商品 : 16533134
2019-07-27
用途: 梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包作業する前にこの袋に入れて梱包して送りました。とてもちょうどいい大きさでまたリピートしたいです。

対象商品 : 16533134
2019-04-11
用途: 事務所ゴミの収集
運輸・通信業

安くて丈夫。紙類から生ごみ・新聞紙まで何でも入れてます。90Lイッパイまで入れても破れる事は一度もありませんでした。もう半年ぐらい使ってますが、これからも買い続けるつもりです。

対象商品 : 16533134
2019-06-09
用途: ごみ出しの時、植栽の剪定作業時
サービス業

安価で薄いのであまり期待はしていませんでした。しかし意外に破れにくく、口が開きやすいのはストレスにならないので、気に入っています。

対象商品 : 16533134
2019-05-25
用途: ゴミ捨て
エムズ 様

コスパ最高!薄くても丈夫で使いやすいです。リピーターです!

対象商品 : 16533134
2019-05-20
用途: 大量のゴミを一気に片付けるとき。使用後のウエスの分類で、まだ使える分と捨てるものに仕分けるとき等45リットルの袋で物足りない場合に助かっています
株式会社後関製作所 様

厚みが2種類でもう少し厚く丈夫なものがありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする