ゴミ袋エコタイプ 70L
(8件のレビュー)- 用途
- ごみ処理、保管など
- 材質
- 高密度ポリエチレン+メタロセン
- 厚さ(mm)
- 0.017
- 色
- 半透明
- 容量(L)
- 70
- 寸法(縦×横)(mm)
- 900×800
- 内容量
- 1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16533152 | 70L 半透明 エコタイプ | 16532976 | - | ![]() | ゴミ袋 10枚入 | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥229 税込¥252 | 厚みに違いがあります。 |
商品レビュー
対象商品 : 16533152
2018-02-13
用途: ゴミ出し
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様(サービス業)
とにかくよくゴミが出るため安価で強度に優れていればよいです。使用に耐える商品です。
対象商品 : 16533152
2017-02-11
用途: 家庭ごみ
生ごみも混ぜて一緒に捨てていますが、薄めの袋で心配でしたが、二重にしなくても大丈夫でした。少しメタセロンが入ってるみたいなのでそれが効いてるのかな?値打ちあり。
1人が参考にしています
対象商品 : 16533152
2017-02-27
用途: 指定ゴミ袋内に入れる袋
社会福祉法人安寧 様
厨房内の水分を含んだ残食等を捨てる為、指定ゴミ袋の中に入れて使用しています。袋を二重にしないと破れて水分が出てしまい回収業者に迷惑がかかるので。どうせ捨ててしまう物なので、できるだけコストがかからぬ様に考えて、この商品を購入しました。値下げ中なので、すぐにまとめ買いをしようと思っています。
1人が参考にしています
対象商品 : 16533152
2016-04-15
用途: ゴミを分別
発泡トレー、ペットボトルを入れたり、ゴミを入れたりしてますが、安いから、スッゴい薄くて、すぐ破れるのではないかと思いましたが、大丈夫でした。厚目のものじゃなく、薄手のものがほしくて購入しました。
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)
