曜日別特売
70L 半透明 エコタイプ ゴミ袋エコタイプ 70L モノタロウ 16533152

モノタロウ

ゴミ袋エコタイプ 70L

(8件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
16533152
品番
70L 半透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ごみ処理、保管など
材質
高密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.017
色
半透明
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653315270L 半透明 エコタイプ16532976-70L 半透明 エコタイプ ゴミ袋 10枚入 モノタロウ 16532976ゴミ袋 10枚入モノタロウ1パック(10枚)
¥229
税込¥252
厚みに違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533152
2018-07-29
用途: 家庭ごみ

他社製品との差はないと思う。定期的に購入しています。

対象商品 : 16533152
2018-02-13
用途: ゴミ出し
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様(サービス業)

とにかくよくゴミが出るため安価で強度に優れていればよいです。使用に耐える商品です。

対象商品 : 16533152
2017-02-11
用途: 家庭ごみ

生ごみも混ぜて一緒に捨てていますが、薄めの袋で心配でしたが、二重にしなくても大丈夫でした。少しメタセロンが入ってるみたいなのでそれが効いてるのかな?値打ちあり。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533152
2017-02-27
用途: 指定ゴミ袋内に入れる袋
社会福祉法人安寧 様

厨房内の水分を含んだ残食等を捨てる為、指定ゴミ袋の中に入れて使用しています。袋を二重にしないと破れて水分が出てしまい回収業者に迷惑がかかるので。どうせ捨ててしまう物なので、できるだけコストがかからぬ様に考えて、この商品を購入しました。値下げ中なので、すぐにまとめ買いをしようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533152
2017-11-09
用途: 工場のゴミ排出時。主に包装紙や古くなった軍手やウエスの処分

品質は問題ありません。値段が100円を切ればリピートするのですが。

対象商品 : 16533152
2016-07-07
用途: 清掃
株式会社睦美 様

大変良い

対象商品 : 16533152
2017-05-24
用途: ゴミの始末

おもに、紙類のゴミを入れるのですが、丈夫で破れにくいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533152
2016-04-15
用途: ゴミを分別

発泡トレー、ペットボトルを入れたり、ゴミを入れたりしてますが、安いから、スッゴい薄くて、すぐ破れるのではないかと思いましたが、大丈夫でした。厚目のものじゃなく、薄手のものがほしくて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする