曜日別特売

Mini3デジタル(デュアル温度計)

Mini3デジタル(デュアル温度計) KOSO
(8件のレビュー)

お買い上げより12ヶ月間の保証付。
Mini3メーターシリーズ、汎用デュアル温度計です。
2系統の温度を2つのセンサーを使用し、1つのメーターで確認ができます。
センサーはPT1/8とM12がそれぞれ1つずつ付属しています。

付属品メーター本体×1、温度センサー接続ハーネス×2、温度センサーPT1/8×1、温度センサーM12×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、日本語説明書×1、保証書×1 質量(g)22 使用温度範囲(℃)外気温-10~+60 規格JIS D 0203 S2 使用電圧(V)12 単位℃又は°F(切替可能) 表示範囲0~120℃(32~248°F)(最小変化単位:0.1℃(°F)) 警告フラッシュ警告付き サイズ(mm)60×30×11.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16541534 KS-M3-DT
5,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16541534
2022-03-22
用途:
バイク油温管理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前もKOSOの油温計をつけてましたが、文字の光る液晶タイプでした。昼間の視認性が悪いので液晶バックライトのこちらに交換。昼夜問わずとても見やすくなりました。

対象商品:
16541534
2019-08-28
用途:
エンジンの状態確認
農・林・水産業

デュアル表示の商品は中々ありませんが、表示を上下で分かるものを作って欲しいです。

対象商品:
16541534
2019-02-21
用途:
バイクに装着
製造業

センサが2chに対応しているのに、とてもコンパクトです。切り替えボタンも操作しやすいのですが、やはり切り替えないで2ch見られる方が便利です。
またこれは、モノタロウさんに言う事ではないですが、センサ種類が選べると尚の事、良いですね。デフォルトは 1/8とM12ですが、M14やM16を選びたい人もいるはずです。

1人が参考にしています
対象商品:
16541534
2019-01-27
用途:
小型除雪機の油温計と外気温度計
農・林・水産業

商品としては良いできだとおもいます。M12のピッチ1.25のアダブターの製品があれば良いと思います。農機具の小型汎用エンジンではドレンホールの途中までしか入りませんでした。シールテープぐるぐる巻きで使用しました。自走式草刈りきにも使用したいと思います。

対象商品:
16541534
2018-12-01
用途:
バイクの水温確認

数字の液晶表示が大きくて濃いので、角度や昼夜を問わず見やすいです。時々欠品になるのもうなずける人気商品です。

対象商品:
16541534
2018-07-06
用途:
水温と油温の表示

この機能でこの値段はお得です。耐久性についても今の所問題ありません。

対象商品:
16541534
2017-05-25
用途:
ヘッド温度計からドレン温度計へのコンバート
横山建設 様 (建設業・工事業)

本体がコンパクトで設置しやすく表示もドットが大きく見易いメーターです。

対象商品:
16541534
2016-09-29
用途:
車の油温&吸気音

基本的にバイク用の商品であるが、今回は車に装着。センサーのボルトアタッチメントや延長コードを含めて、汎用性が高く、様々な用途が期待される。2種類の温度がボタン1つで切り替え可能。常時LED照明の点灯があり。視認性も良好。小数点1桁までの表示なので、いつも値が変化しているので、作動していることに不安はない。温度計という点で、アナログ式だとややアバウトであるが、デジタル式はピシャッとを表示。また場所を取らず2種類の温度を管理できる。車用としての改善点は、イルミ機能(ライト時にディマー作動)とピークホールドと照明カラーの多様性があると、車用としてもっと売れる商品になるであろう。しかしながら、総じて値段的にも満足のいく商品である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする