Mini3デジタル油圧計
保証内容:お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini3メーターシリーズ、汎用油圧計です。チューニングを進めた車両等では油圧の管理をすることにより エンジンライフを適正に管理すること に役立ちます。
セット内容メーター本体×1、割り込みコネクター×2、油圧センサー(PT1/8)×1センサーハーネス×1、延長ハーネス×1、マジックテープ×1、日本語説明書×1
使用温度範囲(℃)外気温-10~+60
規格JIS D 0203 S2
本体寸法(mm)60×30×11.5
本体質量(g)約22
使用電圧(V)DC12
表示範囲0.0-100.0PSI(0.0-7.0kgf/)(最小変化単位:0.1PSI(0.1kgf/))
警告フラッシュ機能付き
内容量1セット