ステンレス針金
材質ステンレス304
質量(kg)1
内容量1巻
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16540956 | #16 | 10282447 | #16 ステンレス | 
 
 | 
結束線(1kg巻) ステンレス線 | ファスリンク | 1巻 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカー違いの相当品です | 
| 16540965 | #18 | 10282456 | #18 ステンレス | 
 
 | 
結束線(1kg巻) ステンレス線 | ファスリンク | 1巻 | ¥2,398 税込¥2,638 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
| 16540974 | #20 | 10282465 | #20 ステンレス | 
 
 | 
結束線(1kg巻) ステンレス線 | ファスリンク | 1巻 | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカー違いの相当品です | 
商品レビュー
- 対象商品:
 - 16540974
 
2017-10-20
- 用途:
 - 農作業
 
ひかげワサビ店 様
(農・林・水産業)
イノシシ対策の柵の補修に使用しいおります。 ヤブの中を持ち歩くので、ボビン巻きは便利です。 もっと太い径の針金もボビン巻きの仕様があると良いのですが・・・
- 対象商品:
 - 16540956
 
2017-08-07
- 用途:
 - テレビアンテナ設置工事に使用
 
ADACHI・EDS 様
アンテナの支線や、同軸ケーブルのケーブリングメッセンに使っています。20mほどのケーブリングには十分で#16の太さで使い勝手が良く、
値段も格安で重宝しています。
- 対象商品:
 - 16540956
 
2017-05-16
- 用途:
 - アンテナ支線
 
原田 農園 様
(農・林・水産業)
無線八木アンテナを建てるのに、支線として使おうと購入。地デジ対策の時に使っていたステン線と変わらないので、問題ないと思います。今建築中なので予想ですが・・・。