曜日別特売

エアーブレーキチューブリムーバー

エアーブレーキチューブリムーバー - HASCOエアーブレーキチューブリムーバー - HASCO

取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
プレートを反転すると各サイズ対応できます。

用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16445485BH-209D
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする