曜日別特売

アンチラストe-Bikeチェーン

アンチラストe-Bikeチェーン - YBN(ヤーバン)
(1件のレビュー)

電動アシスト自転車に対応した高強度の防錆チェーン
塩水噴霧テストで約500時間(通常チェーンの約20倍)という耐錆力を達成
高い引張強度(1300kgf)で、非常に優れた耐久性を実現

リンク数130L付属品コネクター(SPRING CLIP CL)グレー寸法1/2"×1/8"×130L段数Single Speed内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16710828S512eRB
4,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710828
2019-04-12
用途: 交換部品
製造業

電動内装8段用で摩擦が多くペダルが重いしバッテリー消耗がよくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする