クルクル回転モップセット

クルクル回転モップセット パール金属
(28件のレビュー)

モップの柄を押し込むだけでラクラク回転。回転させてきれいに洗浄、しっかり脱水。手を汚さずにどこでもラクにお掃除できます。

種類回転モップ セット内容モップ×1本、ヘッド×2個、バケツ×1個 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バケツ)約455×270×285 材質(ヘッド)ポリエステル、ポリプロピレン 材質(バケツ)ポリプロピレン 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(モップ)400×990~1330 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16716708 E-3519
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16716708
2020-08-29
用途:
床掃除
阪南冷機 様 (建設業・工事業)

床掃除、作業前後まったく手を汚さず掃除できて、ストレスなしです。

対象商品:
16716708
2020-08-08
用途:
清掃時
飲食業

身長が高い方でも腰に負担をかけないモップの長さ調整可能がいいです。
脱水作業は問題なく回転しますが、水洗い回転時は結構な頻度で回転台から外れます。

対象商品:
16716708
2020-05-04
用途:
拭き掃除
教育・研究機関

箱を開けたら、バケツと白いカゴの接続部分のバケツ側が1センチほど割れて箱の中に水色の破片が入っていた。しかし、使用に差し支えないので、そのまま使った。
 拭き掃除は、今まで腰を曲げてしていたのが辛かったが、このモップはかがまなくていいのが楽だ。洗って絞るのも、クルクル回る部分が水切りをしてくれるので助かる。お値段が手ごろなので、まあまあだと思う。

対象商品:
16716708
2019-12-11
用途:
会社の事務所の床拭き
運輸・通信業

モップが汚れるたびに、外に出て洗いに行かなくてもいいので、時間短縮になり、絞り加減も調整できて便利です。

対象商品:
16716708
2018-09-01
用途:
床を水拭き
ユトリエル 様 (サービス業)

以前使っていたものより、モップ部分にボリュームがあるので使いやすい!楽です。

対象商品:
16716708
2018-10-23
用途:
床の清掃
株式会社セーコウ 様

最初のモップのセットやバケツの中で回転させるまでに苦労し、使用後のモップがあまりきれいにならないので☆1つ減らしました。
でも床掃除は楽になりましたので買って良かったです。

対象商品:
16716708
2018-08-29
用途:
室内掃除用
NDS株式会社 様 (建設業・工事業)

素晴らしい商品(機能性・アイデア)を購入することができて満足しています。

対象商品:
16716708
2018-04-17
用途:
事務所の掃除
建設業・工事業

事務所の掃除用に購入しました。非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする