曜日別特売

エンジン式高圧洗浄機

エンジン式高圧洗浄機 - マルヤマエクセル

圧力12MPa、水量10L/minの本格派で、アクセサリーと合わせて多目的に使用可能。
ポンプ給水はタンクからの自給と水道蛇口からの直結給水、2WAY対応(水道用カプラ標準付属)。
1ランク上の連続定格出力2.9KWエンジンを搭載。
所要動力に余裕があり、2時間以上の連続運転が可能。

付属品
吸水ホース(2.4m)、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース(8m)、ノズル、ガングリップ、プラグレンチ、取扱説明書
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×394×430
排気量(mL)
169
定格出力(kW)
2.9
使用燃料
自動車用ガソリン
吐出圧力(MPa)
12
乾燥質量(kg)
24
燃料タンク容量(L)
3.2
吸水量(L/min)
10.2
エンジン型式
富士EX170T 強制空冷4サイクル
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16730464MKW1210B
¥89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする