曜日別特売

チップ SOMX-DT

チップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカルチップ SOMX-DT - イスカル
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40678294SOMX050204-DT IC8080IC80800.45.42.38
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678303SOMX050204-DT IC1008IC10080.45.42.38
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678312SOMX050204-DT IC808IC8080.45.42.38
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678321SOMX060304-DT IC8080IC80800.46.23.18
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678337SOMX060304-DT IC1008IC10080.46.23.18
13,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678346SOMX060304-DT IC808IC8080.46.23.18
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678355SOMX070305-DT IC8080IC80800.57.73.18
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678364SOMX070305-DT IC1008IC10080.57.73.18
13,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678373SOMX070305-DT IC808IC8080.57.73.18
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678382SOMX160512-DT IC908IC9081.27.75.56
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37392126SOMX 050204-DT IC908IC9080.45.42.38
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392135SOMX050204-DT IC9080IC90800.45.42.38
15,300
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37392153SOMX060304-DT IC908IC9080.46.23.18
14,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392171SOMX070305-DT IC908IC9080.57.73.18
14,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392187SOMX 070305-DT IC9080IC90800.57.73.18
14,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする