住友電工ハードメタル
チップ SDEX
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質
T1500A
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41316125
SDEX42MT T1500A
¥
10,500
¥
5,998
値下げ
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください