曜日別特売

チップ SDNN

チップ SDNN - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41316222SDNN1203AETN ACP100ACP100
10,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
41316231SDNN1203AETN ACP200ACP200
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
41316247SDNN1203AETN ACZ330ACZ330
10,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする