住友電工ハードメタル
チップ SEMT
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全32種類を絞り込む
材質
選択してください
ACK200
ACK300
ACP100
ACP200
ACP300
ACZ310
ACZ350
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41316852
SEMT0903AGSN-G ACK200
ACK200
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
41316861
SEMT0903AGSN-G ACK300
ACK300
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316877
SEMT0903AGSN-G ACP100
ACP100
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
41316886
SEMT0903AGSN-G ACP200
ACP200
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
41316895
SEMT0903AGSN-G ACP300
ACP300
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
41316904
SEMT0903AGSN-G ACZ350
ACZ350
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316913
SEMT0903AGSN-L ACK200
ACK200
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316922
SEMT0903AGSN-L ACK300
ACK300
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316931
SEMT0903AGSN-L ACP100
ACP100
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316947
SEMT0903AGSN-L ACP200
ACP200
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
41316956
SEMT0903AGSN-L ACP300
ACP300
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
41316965
SEMT0903AGSN-L ACZ310
ACZ310
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316974
SEMT0903AGSN-L ACZ350
ACZ350
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
41316983
SEMT13T3AGSN-G ACK200
ACK200
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
41316992
SEMT13T3AGSN-G ACK300
ACK300
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41317001
SEMT13T3AGSN-G ACP100
ACP100
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41317017
SEMT13T3AGSN-G ACP300
ACP300
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
41317026
SEMT13T3AGSN-G ACZ350
ACZ350
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41317035
SEMT13T3AGSN-H ACK200
ACK200
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41317044
SEMT13T3AGSN-H ACK300
ACK300
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
41317053
SEMT13T3AGSN-H ACP100
ACP100
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41317062
SEMT13T3AGSN-H ACP200
ACP200
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41317071
SEMT13T3AGSN-H ACP300
ACP300
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41317087
SEMT13T3AGSN-H ACZ310
ACZ310
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41317096
SEMT13T3AGSN-H ACZ350
ACZ350
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41317105
SEMT13T3AGSN-L ACK200
ACK200
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41317114
SEMT13T3AGSN-L ACK300
ACK300
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41317123
SEMT13T3AGSN-L ACP100
ACP100
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41317132
SEMT13T3AGSN-L ACP200
ACP200
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41317141
SEMT13T3AGSN-L ACP300
ACP300
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
41317157
SEMT13T3AGSN-L ACZ310
ACZ310
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41317166
SEMT13T3AGSN-L ACZ350
ACZ350
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください