住友電工ハードメタル
チップ SENN
材質
ACP100
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317175
SENN1203AFTN ACP100
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください