曜日別特売

チップ SFKN

チップ SFKN - 住友電工ハードメタルチップ SFKN - 住友電工ハードメタルチップ SFKN - 住友電工ハードメタルチップ SFKN - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41317227SFKN12T3AZFN ACK200ACK200
20,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41317236SFKN12T3AZFN ACK300ACK300
20,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
41317245SFKN12T3AZTN ACP100ACP100
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41317254SFKN12T3AZTN ACZ350ACZ350
20,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
41317263SFKN1504AZFN ACK200ACK200
28,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
41317272SFKN1504AZTN ACP100ACP100
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41317281SFKN1504AZTN ACP200ACP200
28,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
41317297SFKN1504AZTN ACP300ACP300
28,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41317306SFKN1504AZTN ACZ350ACZ350
28,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする