住友電工ハードメタル
チップ SNEW
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317403
SNEW1204ADFR-WS SC10
SC10
¥
146,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
41317385
SNEW1203ADTR BN700
BN700
¥
11,000
取扱い終了
41317394
SNEW1203ADTR-S BN700
BN700
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください