曜日別特売

チップ SPCH

チップ SPCH - 住友電工ハードメタルチップ SPCH - 住友電工ハードメタルチップ SPCH - 住友電工ハードメタル
内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41322583SPCH42L ACK200正方形ACK20011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
41322592SPCH42L ACK300正方形ACK30011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
41322601SPCH42R ACK300正方形ACK30011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
41322617SPCH42R ACK200正方形ACK20011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
41322626SPCH42TL ACP200正方形ACP20011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
41322635SPCH42TR ACP100正方形ACP10011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
41322644SPCH42TR ACP200正方形ACP20011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
41322653SPCH42TR ACP300正方形ACP30011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
41322662SPCH42TR ACZ350正方形ACZ35011片面一部円筒穴片面70°~90°
12,600
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
41322671SPCH42TR-R T1500A正方形T1500A11片面一部円筒穴片面70°~90°
9,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
41322687SPCH53R-R ACK200正方形ACK20011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41322696SPCH53R-R ACK300正方形ACK30011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41322705SPCH53TL-R ACP200正方形ACP20011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41322714SPCH53TL-R ACZ330正方形ACZ33011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41322723SPCH53TR-R T1500A正方形T1500A11片面一部円筒穴片面70°~90°
18,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41322732SPCH53TR-R ACP100正方形ACP10011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41322741SPCH53TR-R ACP200正方形ACP20011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41322757SPCH53TR-R ACZ350正方形ACZ35011片面一部円筒穴片面70°~90°
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41322766SPCH53TR-R-T1200A---
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする