住友電工ハードメタル
チップ SPCN
形状
正方形
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322775
SPCN42R ACK200
ACK200
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
41322784
SPCN42R ACK300
ACK300
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
41322793
SPCN53R ACK200
ACK200
¥
45,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください