住友電工ハードメタル
チップ SPKN
形状
正方形
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322967
SPKN42R ACK200
ACK200
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
41322976
SPKN42R ACK300
ACK300
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
41322985
SPKN42R ACZ310
ACZ310
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41322994
SPKN53R ACK200
ACK200
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41323003
SPKN53R ACK300
ACK300
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください