新富士バーナー 新富士バーナーの 厨房用品 新富士バーナーの 料理道具 新富士バーナーの 鍋・釜・やかん 燻家”スモークハウス” 燻家”スモークハウス” 注文コード 17205956 注文コード 17205956 SOTOブランドの段ボール製の初心者向けスモーカー 用途初めて燻製づくりに挑戦してみようという方に最適。一度だけでなく繰り返し使用できます。 セット内容スモーカー本体、ミニスモークウッド(さくら 1本)、アルミ皿(1枚)、金棒(2本)、金網(1枚)、フック(4本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×520(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ST-114 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17205956 ST-114 ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付 EBM(江部松商事) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ToMay IH対応マルチポットミニ R 和平フレイズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ToMay IH対応スクエアポットミニR 和平フレイズ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ToMay IH対応マルチポットミニ Y 和平フレイズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 税込¥2,528~ ¥2,298~ IH対応 スタンドパン16cm イエロー 和平フレイズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ToMay IH対応スクエアポットミニR 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ IH対応 スタンドパン16cm ピンク 和平フレイズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ToMay IH対応マルチポットミニ R 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ IH対応 スタンドパン18cm グリーン 和平フレイズ 税込¥2,528~ ¥2,298~ ToMay IH対応マルチポットミニ Y 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ MY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル片手鍋 16cm カクセー 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ MY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル両手鍋 18cm カクセー 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ストウブ ティーポット STAUB(ストウブ) 税込¥20,878~ ¥18,980~ プロデンジ シチューパン 目盛付 仔犬印(本間製作所) 税込¥15,378~ ¥13,980~ IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 税込¥9,018~ ¥8,198~ COSY-ICE IH キャセロール リブプラス 税込¥4,288~ ¥3,898~ COSY-ICE IH ソースパン リブプラス 税込¥3,078~ ¥2,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかん燻製器・燻製鍋スモークチップ・フック・網・その他関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります 燻製鍋 スモークチップ・フック・網・その他関連商品 燻製器・セット シェアする マイページ 最近見た商品