耐震電球

耐震電球 ELPA

耐震電球
耐震性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。

用途外灯、門灯、工場の保安室に、振動の多い場所に クリア 定格電圧(V)110 口金E26 定格寿命(時間)約2000 電球の種類耐震電球 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17064224 EVP110V100W-C 110 60 100
オープン
 
 
取扱い終了
17064215 EVP110V60W-C 110 60 60
オープン
 
 
取扱い終了
17064233 EVP110V200W-C 155 75 200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17064224 EVP110V100W-C 24260057 EVP110V100WA60C EVP110V100WA60C 耐振電球100W ELPA 24260057 耐振電球100W ELPA 1個 227 税込250 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする