モノタロウ

ホイールカバー

ホイールカバー - モノタロウ
(123件のレビュー)

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

用途自動車スチールホイール専用サイズ(inch)12材質ABS樹脂メタリックシルバー穴数4内容量1セット(4枚)
取扱説明書:
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17068162HC2512-N
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17068162HC2512-N21102305YP847-AHC2512-N ホイールキャップ ジョイフル 21102305ホイールキャップジョイフル1セット(4枚)
5,498
税込6,048
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: N-VANに

厚みがあるのでホイール面がはみ出してしまう。
取付時に少しきつめで叩きながら入れたせいかいつの間にか本体にクラックが入っていた。値段が安めなのであまり細かい事を気にしないのであればぱっと見には良いかも。

対象商品 : 17068162
2024-08-03
用途: エブリイバンに装着
その他業種

この価格で買えるホイールキャップは激安です。
装着ししばらく走ると若干の浮きが出ます。そのまま押し込めば問題は
ありませんが、作りの問題か取り付け方の問題か少し気にはなります。
細かな事ではありますが、一般的にホイールキャップは黒塗りのホイールに取り付けているのが多いので、シルバーのホイールだと目立ってしまいます。銀マットだったらもっと良かったかと思います。

2024-09-04
用途: スズキの軽に装着
サービス業

10年以上経過している実家にあった軽自動車に装着。ホイールカバーを装着するだけで車のイメージも変わり、装着してしばらく経ちますがはずれる心配はなさそうです。

対象商品 : 17068162
2024-08-11
用途: 軽バンホイールに取り付け
吉永電装サービスサービス業

エブリイDA64Vに取り付け。気づいたら1個外れた。日産クリッパーバンU71Vは1年たった今でも外れずにいます。2セット購入して1枚はずれて残り3個を返品しようと思いだしたら期限切れでした。満足度は1個はずれて不満と外れない満足の間で普通としました。

対象商品 : 17068162
2024-08-07
用途: 軽トラックに
アークス自動車・二輪車・自転車関連業

この商品を長年愛用してきましたが、無くなるのが厳しいです。取り扱いを続けて欲しいです。12インチでホイールにしっかり付くのはこの商品が一番でした。

対象商品 : 17068162
2024-07-11
用途: 軽バン(64V系)の足元をお洒落に

塗装がラメラメ&ピカピカしていてとても良いです。オモチャっぽくて可愛らしくて気に入りました。アウトレット商品ということであまり期待していませんでしたが非常に良い品だと満足してます。

対象商品 : 17068162
2024-10-27
用途: 社用車
建設業・工事業

中のバン線を曲げて調整すれば大概のバンやトラックに装着できるし見た目もだいぶ変わる

対象商品 : 17068162
2024-10-05
用途: 軽トラに装着
星子グリーン建設業・工事業

低価格でありがたいです。
デザインもけっこういいので、違和感ない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする