富士元工業
チップ SDMW
使用コーナー数
4
エッジ形状
ホーニングエッジ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434232
SDMW11T4AFEN12 ZA20D
超硬M20種
352-9215
6.23
なし
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37434257
SDMW11T4AFEN12 AC15D
微粒子超硬
352-9193
7.12
AlCrN
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37434241
SDMW11T4AFEN12 DA20D
超硬M20種
352-9207
6.29
TiAlN
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください