フルサポート粒剤

フルサポート粒剤 ダウ・アグロサイエンス日本
(1件のレビュー)

イミダクロプリドは、害虫の神経伝達機構を阻害し、スピノサドは、天然由来成分で害虫の神経伝達機構を阻害し、トリシクラゾールは、散布後短時間でイネ体内へ浸透移行され吸収され、いもち病菌の侵入を防ぐと同時に二次感染を防ぎ、チフルザミドは、紋枯病の全ステージにおいて、菌核発芽・進展・形成を阻害し、それぞれ効果を発揮します。
育苗箱に処理するだけで、いもち病、紋枯病、稲害虫をまとめて防除でき、長期間にわたり優れた効果が期待できます。
水稲で発生する主要病害虫を、育苗箱への処理だけで予防的に防除することができ、省力化に役立ちます。
袋の底シールをはがして、そのまま手軽に散布することができます。

種別殺虫剤 有効成分イミダクロプリド2.0%、スピノサド0.75%、チフルザミド3.0%、トリシクラゾール4.0%他 性状類白色細粒 適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、ブロッコリー 農林水産省登録第(号)21411 適合病害虫いもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、コブノメイガ、イネツトムシ、フタオビコヤガ、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ 毒劇区分普通物 剤形粒剤 内容量1袋(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17096406 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17096406
2018-05-05
用途:
苗箱に使用してます。
サービス業

1KGごとなので使いやすく、散布機に残量を多く残さないで済む。
以前の物より、使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする