EXILIM ハイスピードデジタルカメラ
最大1000fpsのハイスピードムービーでスポーツフォームや蝶の羽ばたきなど肉眼ではとらえられないスピーディーな動きを、スローモーションで録画できます。
絞り、ISO感度、シャッタースピードの調整が可能なので暗い場所でも明るさを調整して、ブレずに録画できます。
無線LANでカメラとカメラを同期させ、タブレットでリモート操作。多視点からハイスピードムービーや高速連写画像を撮影できます。
(タブレットに専用アプリ「SynchroShot」のインストールが必要です。「SynchroShot」はAndroid版のみです。対応するAndroidバージョンについてはGoogle Playにてご確認ください。)
秒間60枚の高速連写を実現。スポーツフォームなど、連続した動きを記録できます。(画像サイズは8M、16:9固定。撮影できる枚数は最大60枚までです。)
望遠鏡や顕微鏡などにEX-100PROを接続。逆さまに見える画像を、見やすいように上下左右に反転(180度回転表示)させて撮影・連写できます。
付属品リチウムイオン充電池(NP-130A)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ、取扱説明書、専用RAW現像ソフト『SILKYPIX Developer Studio4.0 for CASIO』(同梱のIDにてダウンロードが必要)
色ブラック
質量(g)約389(電池およびメモリーカード含)/約349(電池およびメモリーカードを除く)
電源専用リチウムイオン充電池(NP-130A)
制御方式プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.9×67.9×50.5(突起部除く奥行:32.6)(CIPA規格準拠)
有効画素数1210万画素
機能【撮影・録音】レンズシフト方式手ブレ補正 (補正効果 光学式:2.5段/光学式と高速連写合成の併用:5段)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、プレミアムブラケティング:20種類、リモート撮影(専用アプリ「EXILIM Remote」のダウンロードが必要)、無線同期撮影(専用アプリ「SynchroShot」のダウンロードが必要)、HDR、アートショット:11種類(HDRアート含む)、ベストショット:35種類(HDR、HSナイトショット含む)、タイムラプス:13種類(インターバル撮影含む)、インターバル撮影、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(21mm/17mm)、パスト連写、60fps高速連写、マニュアル露出動画、反転撮影、反転連写撮影、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、フロントシャッター、美白、ハンズフリー、NDフィルター、EXファンダー、電子水準器、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービー
準拠規格IEEE 802.11b/g/n
総画素数1276万画素
ズーム光学ズーム10.7倍、プレミアムズーム併用時21.4倍、デジタルズーム4倍、HDズーム/デジタルズーム併用時最大83.5倍(3Mサイズ)
周波数範囲1~11ch
シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2秒~1/2000秒、プレミアムオートPRO:4秒~1/4000秒、(絞り優先AE)1秒~1/2000秒、(シャッター速度優先AE)15秒~1/2000秒、(マニュアル露出)250秒~1/2000秒
撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約10cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~50cm(W端から4段ズーム時)、スーパーマクロ:約5cm~約50cm、マニュアルフォーカス:約10cm~∞(W端)
フラッシュ(光量調整)-2、-1、0、1、2、(充電時間)約5秒
記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB、高精細:約1453枚/標準:約2221枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、【最大撮影可能時間】約2時間13分(FHD)
焦点距離(mm)f=6.0~64.2
内部メモリー(記録エリア)48.9MB/内蔵メモリーをフォーマット後の容量
電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約390枚、エコモード時約465枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間15分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約2時間20分、動画連続撮影時間ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約2時間40分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約4時間05分
外部メモリーSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード/UHS-I規格対応
レンズ構成非球面レンズを含む10群12枚
時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム
撮像素子1/1.7型高速CMOS(裏面照射型)
ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル
記録ファイル形式【静止画】RAW(DNG)、JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ)
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶(高性能クリア液晶)、921600ドット、チルト機構(上180度、下55度)
フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカスAF補助光付き、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、スーパーマクロ、マニュアルフォーカス(25エリアから選択)、(AFエリア)インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾
測光方式撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光
露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)
外部端子マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI output(マイクロ/タイプD)
絞りF2.8~F8.0
セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
F値F2.8
ISO感度設定【静止画】オート/ISO80/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200/ISO6400/ISO12800相当、【静止画(HSナイトショット)】最大ISO25600相当、【動画】オート
フラッシュモードフラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減
内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4~6.1(W)、約0.5~6.1(T)
連写モード30枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4000×3000)、60枚/秒(BS「60fps高速連写」時のみ、画像は3840×2160、16:9固定)
マイク/スピーカーステレオ/モノラル
35mm換算約28~300mm
記録画素数【静止画】RAW/12M(4000×3000)/3:2(4000×2656)/16:9(4000×2240、3840×2160※BS「60fps高速連写」時のみ)/8M(3264×2448)/3M(2048×1536)、【動画】FHD(1920×1080 30fps)/HD※モードダイヤル「ART」「TL」時のみ(1280×720 12fps/15fps/20fps/30fps) /STD(640×480 30fps)/HS1000(224×64 1000fps)/HS480(224×160 480fps)/HS240(512×384 240fps)/HS120(640×480 120fps)/HS30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/HS30-120(640×480 30fps・120fps切替式)
内容量1台