EXILIM デジタルカメラ
理想の1枚を写す「プレミアムオート」
シャッターを押すだけで、高精度な画像解析と最適な撮影設定・画像処理を実行。失敗を防いで、キレイに撮影できます。
”撮る・見る・消す”がもっと簡単に「ダイレクトボタン」
ピントを合わせた被写体を追いかける「トラッキングAF」
カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減
シーンを選ぶだけでキレイに撮れる「26種類のベストショット」
写真や動画に動くキャラクターを合成できる「ダイナミックフォト」
安心・便利な撮影サポート「easyモード」
付属品リチウムイオン充電池(NP-120)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、専用USBケーブル、ストラップ 、クイックスタートガイド
色シルバー
質量(g)約133(電池およびメモリーカード含)/約117(電池およびメモリーカードを除く)
電源専用リチウムイオン充電池(NP-120)
制御方式プログラムAE
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×56.2×20.6(突起部を除く奥行:17.0)(CI PA規格準拠)
有効画素数1610万画素
機能【撮影・録音】プレミアムオート、顔検出機能、通常連写、オートマクロ、ベストショット:26種類、ボイスレコード、easyモード
総画素数1657万画素
ズーム光学:6倍、デジタル:4倍(光学ズーム併用時24倍)、HDズーム/デジタルズーム併用時最大:95.6倍(VGAサイズ時)
シャッターCCD電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:1/8~1/2000秒、(夜景時)最大4秒
撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約5cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~約50cm(W端)、無限遠:∞(W端)、マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端)
記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB:約2791枚/約4191枚、【動画最大ファイルサイズ】1回の撮影につき最大4GBまで、【外部メモリー16GB】約17分09秒(HD)
焦点距離(mm)f=4.6~27.6
内部メモリー(記録エリア)34.3MB/内蔵メモリーをフォーマットした場合
電池寿命撮影枚数(CIPA規格準拠):約180枚、連続再生時間(静止画):約3時間40分、連続録音時間(ボイスレコード):約3時間30分
外部メモリーSDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード
レンズ構成非球面レンズを含む5群5枚
時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(38タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム
撮像素子1/2.3型正方画素CCD
ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス
記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル)、【音声(ボイスレコーディング)】WAV形式(モノラル)
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶、230400ドット
フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカス、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、無限遠(一部のBSシーンのみ)、マニュアルフォーカス、(AFエリア)スポット、9点マルチ、トラッキング
測光方式撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光)
露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)
外部端子USB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL)
絞りF3.5(W)~F11.3(W)
セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
F値F3.5(W)~F6.5(T)
ISO感度設定(標準出力感度)【静止画】オート/100/200/400/800/1600、【動画】オート
フラッシュモード自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減
内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4m~約2.2m(W)、約1.0m~約1.2m(T)
マイク/スピーカーモノラル/モノラル
35mm換算約26~156mm
記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、3:2(4608×3072)、16:9(4608×2592)、10M(3648×2736)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、VGA(640×480)、【動画】HD(1280×720)、STD(640×480)
内容量1台