フックスタンド
チェーンステイとシートステイを持ち上げるフック式展示台
瞬時に組立てや収納が可能なワンタッチ式ストッパー機構搭載
長さ600mmの支柱を採用し、29インチ装着時の安定性が向上
支柱およびフックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢
上下のフックはクイックレリーズ式を採用し、位置(高さ、角度)が簡単かつ自由に調整可能
ウレタン製プロテクターカバーにより愛車へのキズ付きを防止し、さまざまなフレームに対応
自転車:小径ホイール~29インチ(フルサスMTBを除く)まで
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- メンテナンス
29erでも後輪を浮かせてチェーンやディレイラー周りの整備ができるので、大変便利です。
簡単にサイズ変更できるのでミニベロからMTBまで重宝しています。
- 対象商品:
- 17171324
- 用途:
- マウンテンバイクのスタンド及びメンテ台
思ってたより、安定感がありました。フック部分もゴム製で、フレームに傷が入りません。
もう1個、買っても良いと思いました。
- 対象商品:
- 17171324
- 用途:
- 自転車のメンテ
今までに無い、スタンドで使いやすいです。
今まで無かったので、待っていました。
- 対象商品:
- 17171324
- 用途:
- 自転車のパンク修理用とし手購入しました。
今までは自転車をひっくり返してパンクなどの修理をしていましたが、返さずに作業が出来ますので助かります。
- 対象商品:
- 17171324
- 用途:
- ロードバイクの室内保管・駐輪・メンテ・洗車等
同社の縦型のスタンドを使用してましたが、出かけるまでの玄関先での駐輪には重いので一々出すのが面倒でした。このスタンドを見つけて購入してみました。購入前は頼りない感じで、実際に手にしてみてもやはり頼りない(やたらと軽い・・・)感じでしたが、実際にセットして使用してみましたら、なんと!バイクがしっかり固定されてとても良い感じ♪固定フックの調整も工具要らずで簡単で、安定してます。使用しない時に畳めるのもポイント高いですね。価格以上の満足で、もう一つ購入の予定です。
- 対象商品:
- 17171324
- 用途:
- ロードバイクの保管&簡易メンテナンス
他メーカーの安価な同種製品を使用していたが、フックの位置が無段階で調整できる本製品への交換。重量や大きさ、そしてクイックリリース方式での自由な位置でのフックの固定など、機能としては充分です。一部のレビューでフックの固定が甘くなるとありますが、六角レンチで締め直しができるので問題ないです。
見た目もアルミの角形でかっこいいです。
- 対象商品:
- 17171324
- 用途:
- メンテナンス作業
商品はしっかりして振れがなかった。但し送られてきたとき上の方のフックの隙間が押しつぶされていたのでフックが折れないように指でそっと開いて使用した。