9スピード用コネクティングピンセット

9スピード用コネクティングピンセット - SHIMANO(シマノ)9スピード用コネクティングピンセット - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)

9速用アンプルタイプピン

適合シマノ 9スピードチェーン用、CN-7701、CN-HG93、CN-HG73、CN-HG53 等シルバー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23716026CN-7700(Y06998030)1セット(3個)
850
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
17175874CN-7700(Y06998010)1セット(5個)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17175874CN-7700(Y06998010)23716026CN-7700(Y06998030)CN-7700(Y06998010) 9スピード用コネクティングピンセット SHIMANO(シマノ) 237160269スピード用コネクティングピンセットSHIMANO(シマノ)1セット(3個)
849
税込934
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23716026
2020-08-15
用途: ミッシングリンクしかないチェーンで使用

普通です。KMCのチェーンはコネクティングピンは付かないのでこちらを使用します。
ミッシングリンクは外れると周りに自転車屋もない所では怖いし、チェーンの予備は持ちたくないのでこいつで繋ぎます。
5万キロ以上漕いでも、チェーンは0.75%伸びたら交換でチェーントラブルはありません。

対象商品 : 23716026
2020-04-16
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもよいものだと思いますがお値段がみなさん言う通り高いかなとおもいます。もう少し安くなればいいと思いますね!

対象商品 : 23716026
2017-10-18
用途: MTBのチエーン交換のため
サービス業

ぴったり合うか心配でしたが、問題なく走っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする