DIJET(ダイジェット工業)
施削用チップ SNMG-GG
用途
中~重削用
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
形状
正方形90°
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
内接円(mm)
12.70
ブレーカ
GG
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08020013
SNMG120404-GG
0.4
JC110V
0.4
¥
10,000
取扱い終了
08020022
SNMG120404-GG
0.4
JC215V
0.4
¥
10,000
取扱い終了
08020031
SNMG120404-GG
0.4
JC325V
0.4
¥
10,000
取扱い終了
08020047
SNMG120408-GG
0.8
JC110V
0.8
¥
10,000
取扱い終了
08020056
SNMG120408-GG
0.8
JC215V
0.8
¥
10,000
取扱い終了
08020065
SNMG120408-GG
0.8
JC325V
0.8
¥
10,000
取扱い終了
08020074
SNMG120412-GG
1.2
JC110V
1.2
¥
10,000
取扱い終了
08020083
SNMG120412-GG
1.2
JC215V
1.2
¥
10,000
取扱い終了
08020092
SNMG120412-GG
1.2
JC325V
1.2
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください