SNMG120408-GG 施削用チップ SNMG-GG DIJET(ダイジェット工業) 08020047

施削用チップ SNMG-GG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08020047 品番SNMG120408-GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途中〜重削用 種別ネガ 材質JC110V 形状正方形90° 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 内接円(mm)12.70 ブレーカGG 穴の有無あり ボール半径R(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする