DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 旋盤用
施削用チップ SNMG-GG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
08020031
品番
SNMG120404-GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
用途
中〜重削用
種別
ネガ
材質
JC325V
形状
正方形90°
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
内接円(mm)
12.70
ブレーカ
GG
穴の有無
あり
ボール半径R(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18