京セラ 京セラの 切削工具 京セラの チップ 京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ(ミーリング) BDMT-N3 チップ(ミーリング) BDMT-N3 注文コード 材質PR1535 形状平行四辺形82° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BDMT11T308ER-N3 BDMT170408ER-N3 厚さ(mm) 選択解除 3.974.76 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11810855 BDMT11T308ER-N3 3.97 ¥9,900 取扱い終了メーカー直送代引不可 11810864 BDMT170408ER-N3 4.76 ¥11,600 取扱い終了メーカー直送代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライス用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ チップ SWMW13T3 タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 転削用チップ OWHT05T3-MW タンガロイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 転削用チップ OWMT05T3-MM タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 DCCC用インサート 三菱マテリアル 税込¥8,248 ¥7,498 WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)フライス用フライス用チップ平行四辺形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライス用」にはこんなカテゴリがあります フライス用チップひし形 フライス用チップ三角形 フライス用チップ正方形 フライス用チップ長方形 フライス用チップ平行四辺形 フライス用チップ五角形 フライス用チップ六角形 フライス用チップ八角形 フライス用チップ多角形 フライス用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品