曜日別特売

チップ RPMT-GH

チップ RPMT-GH - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01861886RPMT10T3M0EN-GH CA6535103.97CA653510
10,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
01861947RPMT10T3M0EN-GH PR1510103.97PR151010
10,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
01862008RPMT10T3M0EN-GH PR1525103.97PR152510
10,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
01862062RPMT10T3M0EN-GH PR1535103.97PR153510
10,100
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
01861904RPMT1204M0EN-GH CA6535124.76CA653512
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01861965RPMT1204M0EN-GH PR1510124.76PR151012
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01862026RPMT1204M0EN-GH PR1525124.76PR152512
13,300
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
01862087RPMT1204M0EN-GH PR1535124.76PR153512
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01861922RPMT1605M0EN-GH CA6535165.56CA653516
18,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
01861983RPMT1605M0EN-GH PR1510165.56PR151016
18,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
01862044RPMT1605M0EN-GH PR1525165.56PR152516
18,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
01862105RPMT1605M0EN-GH PR1535165.56PR153516
18,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする