ソーラー看板くん

ソーラー看板くん ダンレックス
(2件のレビュー)

環境に優しいソーラー式。
高輝度白色LEDで看板等を明るく照らします。
スイッチ切替で点灯・点滅。
無日照で約10日間の使用が可能。
コンパクトサイズで持ち運び、取付が簡単。

仕様夜間自動点灯装置付、防滴構造 寸法(mm)250×270 質量(g)800 切替方式点灯・点滅 電源(太陽電池)5.1V・120mA、(二次電池)3.6V・2000mA 電池寿命約10日間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17204416 SKB-250
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17204416 SKB-250 65771126 SKB-250S SKB-250S ソーラー看板SUN ダンレックス 65771126 ソーラー看板SUN ダンレックス 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17204416
2017-05-13
用途:
道路工事
株式会社三和 様 (建設業・工事業)

なかなか便利な品物です。
盗難防止の策をなされていればより良いです。

対象商品:
17204416
2016-01-16
用途:
仮設工事
株式会社一宮工務店 様 (建設業・工事業)

金額が高い割には、照明があまり明るくなく。点灯時間も夜間ずっとついているように思わない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする