赤外線電球(保温電球)
ガラス球内側に蒸着されたアルミ反射膜により、赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
定格電圧(V)105
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)5000
ガラス球径(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内容量1個
注意
※口金部分は防水構造になっておりませんので、雨や水滴のかかる状態で使用しないで下さい。
ガラス球内側に蒸着されたアルミ反射膜により、赤外線をより効率よく放射する電球です。