Cool-It Cool-It スモールボウル + スモールリッド
市販のプラスチックボウルと比べて-70℃以下の温度を5倍も長く保ちます。
ガラス製デュアと比べて2倍も長く冷却を保ちます。
HDPE製のため落としても壊れません。
HDPE製のリッドが付属しています。
Small Bowlは10~400mLのフラスコに対応
Large Bowlは500mL~2Lのフラスコに対応
適合10~400mLフラスコ
内容量1個
市販のプラスチックボウルと比べて-70℃以下の温度を5倍も長く保ちます。
ガラス製デュアと比べて2倍も長く冷却を保ちます。
HDPE製のため落としても壊れません。
HDPE製のリッドが付属しています。
Small Bowlは10~400mLのフラスコに対応
Large Bowlは500mL~2Lのフラスコに対応