曜日別特売

アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW

アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW - 住友重機械工業アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

種類ギヤモータ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17266488CNVM1-508R-AP-3/J2NSLA0.75三相3フランジ取付屋内形
130,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266603CNVM1-5087-AP-8/J2NSLA0.75三相8フランジ取付屋内形
109,800
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266664CNVM1-5117-AP-B-71/J2NSLA0.75三相71フランジ取付屋内形
191,900
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266682CNVM1-5117-AP-87/J2NSLA0.75三相87フランジ取付屋内形
142,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266786CNVM1-5127DR-AP-B-125/J2NSLA0.75三相125フランジ取付屋内形
213,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266847CNVM1-5127DR-AP-175/J2NSLA0.75三相175フランジ取付屋内形
179,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266865CNVM1-5127DR-AP-B-175/J2NSLA0.75三相175フランジ取付屋内形
228,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17266944CNVM1-5127DR-AP-B-255/J2NSLA0.75三相255フランジ取付屋内形
228,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271878CNVM1-5087-EP-B-6/J2NSLA0.75三相6フランジ取付屋内形
154,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271887CNVM1-5087-EP-6/J2NSLA0.75三相6フランジ取付屋内形
104,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271896CNVM1-5087-EP-6/J2ASLB0.75三相6フランジ取付屋外形
120,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271905CNVM1-5087-EP-B-8/J2NSLA0.75三相8フランジ取付屋内形
154,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271914CNVM1-5087-EP-8/J2NSLA0.75三相8フランジ取付屋内形
104,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271923CNVM1-5087-EP-8/J2ASLB0.75三相8フランジ取付屋外形
120,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271932CNVM1-5087-EP-B-6/J2ASLB0.75三相6フランジ取付屋外形
186,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271948CNVM1-5087-EP-B-8/J2ASLB0.75三相8フランジ取付屋外形
186,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271957CNVM1-508R-EP-B-3/J2NSLA0.75三相3フランジ取付屋内形
174,400
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271966CNVM1-508R-EP-3/J2NSLA0.75三相3フランジ取付屋内形
125,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271975CNVM1-508R-EP-3/J2ASLB0.75三相3フランジ取付屋外形
140,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271984CNVM1-508R-EP-B-5/J2NSLA0.75三相5フランジ取付屋内形
154,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17271993CNVM1-508R-EP-5/J2NSLA0.75三相5フランジ取付屋内形
104,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272002CNVM1-508R-EP-5/J2ASLB0.75三相5フランジ取付屋外形
120,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272018CNVM1-508R-EP-B-3/J2ASLB0.75三相3フランジ取付屋外形
206,900
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272027CNVM1-508R-EP-B-5/J2ASLB0.75三相5フランジ取付屋外形
186,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272036CNVM1-5097-AP-11/J2NSLA0.75三相11フランジ取付屋内形
104,100
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272045CNVM1-5097-AP-11/J2ASLB0.75三相11フランジ取付屋外形
119,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272054CNVM1-5097-AP-13/J2NSLA0.75三相13フランジ取付屋内形
104,100
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272063CNVM1-5097-AP-13/J2ASLB0.75三相13フランジ取付屋外形
119,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272072CNVM1-5097-AP-15/J2NSLA0.75三相15フランジ取付屋内形
104,100
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272088CNVM1-5097-AP-15/J2ASLB0.75三相15フランジ取付屋外形
119,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272097CNVM1-5097-AP-17/J2NSLA0.75三相17フランジ取付屋内形
104,100
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272106CNVM1-5097-AP-17/J2ASLB0.75三相17フランジ取付屋外形
119,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272115CNVM1-5097-AP-21/J2NSLA0.75三相21フランジ取付屋内形
104,100
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272124CNVM1-5097-AP-21/J2ASLB0.75三相21フランジ取付屋外形
119,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272133CNVM1-5097-AP-25/J2NSLA0.75三相25フランジ取付屋内形
104,100
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272142CNVM1-5097-AP-25/J2ASLB0.75三相25フランジ取付屋外形
119,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272158CNVM1-5097-AP-29/J2NSLA0.75三相29フランジ取付屋内形
113,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272167CNVM1-5097-AP-29/J2ASLB0.75三相29フランジ取付屋外形
128,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272176CNVM1-5097-AP-35/J2NSLA0.75三相35フランジ取付屋内形
122,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272185CNVM1-5097-AP-35/J2ASLB0.75三相35フランジ取付屋外形
138,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272194CNVM1-5097-AP-43/J2NSLA0.75三相43フランジ取付屋内形
122,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272203CNVM1-5097-AP-43/J2ASLB0.75三相43フランジ取付屋外形
138,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272212CNVM1-5097-AP-B-11/J2NSLA0.75三相11フランジ取付屋内形
153,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272228CNVM1-5097-AP-B-11/J2ASLB0.75三相11フランジ取付屋外形
185,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272237CNVM1-5097-AP-B-13/J2NSLA0.75三相13フランジ取付屋内形
153,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272246CNVM1-5097-AP-B-13/J2ASLB0.75三相13フランジ取付屋外形
185,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272255CNVM1-5097-AP-B-15/J2NSLA0.75三相15フランジ取付屋内形
153,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272264CNVM1-5097-AP-B-15/J2ASLB0.75三相15フランジ取付屋外形
185,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272273CNVM1-5097-AP-B-17/J2NSLA0.75三相17フランジ取付屋内形
153,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17272282CNVM1-5097-AP-B-17/J2ASLB0.75三相17フランジ取付屋外形
185,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする