モーターローラ 三相200V級390

モーターローラ 三相200V級390 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級390 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級390 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17351888MR-A3-57-390-3AAAA390標準2.5/2.8547.2/495.33
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351897MR-A3-57-390-4AAAA390標準3.4/3.8400.7/362.54
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351906MR-A3-57-390-5AAAA390標準4.2/4.6328.3/296.95
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351915MR-A3-57-390-6AAAA390標準5.7/6.3240.2/217.46
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351924MR-A3-57-390-7AAAA390標準7.0/7.7196.9/178.47
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351933MR-A3-57-390-8AAAA390標準8.5/9.4161.5/146.28
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351942MR-A3-57-390-10AAAA390標準11.2/13.3126.8/105.410
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351958MR-A3-57-390-15AAAA390標準12.4/14.8114.5/95.415
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351967MR-A3-57-390-17AAAA390標準15.2/18.093.7/78.017
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351976MR-A3-57-390-20AAAA390標準17.0/20.283.7/69.820
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351985MR-A3-57-390-25AAAA390標準20.7/24.668.6/57.225
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17351994MR-A3-57-390-30AAAA390標準25.3/30.156.4/47.030
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352003MR-A3-57-390-40AAAA390標準36.1/43.039.6/32.740
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352012MR-A3-57-390-50AAAA390標準50.6/60.128.2/23.350
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352028MR-A3-57-390-60AAAA390標準62.2/73.922.8/19.060
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352037MR-A3-57-390-80AAAA390標準75.9/90.218.8/15.680
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352046MR-A3-57-390-3AAAM390準標準2.5/2.8547.2/495.33
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352055MR-A3-57-390-4AAAM390準標準3.4/3.8400.7/362.54
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352064MR-A3-57-390-5AAAM390準標準4.2/4.6328.3/296.95
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352073MR-A3-57-390-6AAAM390準標準5.7/6.3240.2/217.46
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352082MR-A3-57-390-7AAAM390準標準7.0/7.7196.9/178.47
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352098MR-A3-57-390-8AAAM390準標準8.5/9.4161.5/146.28
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352107MR-A3-57-390-10AAAM390準標準11.2/13.3126.8/105.410
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352116MR-A3-57-390-15AAAM390準標準12.4/14.8114.5/95.415
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352125MR-A3-57-390-17AAAM390準標準15.2/18.093.7/78.017
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352134MR-A3-57-390-20AAAM390準標準17.0/20.283.7/69.820
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352143MR-A3-57-390-25AAAM390準標準20.7/24.668.6/57.225
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352152MR-A3-57-390-30AAAM390準標準25.3/30.156.4/47.030
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352168MR-A3-57-390-40AAAM390準標準36.1/43.039.6/32.740
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352177MR-A3-57-390-50AAAM390準標準50.6/60.128.2/23.350
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352186MR-A3-57-390-60AAAM390準標準62.2/73.922.8/19.060
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352195MR-A3-57-390-80AAAM390準標準75.9/90.218.8/15.680
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする