モーターローラ 三相200V級950

モーターローラ 三相200V級950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級950 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17357323MR-A3-57-950-3AAAA950標準2.5/2.8547.2/495.33
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357332MR-A3-57-950-4AAAA950標準3.4/3.8400.7/362.54
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357348MR-A3-57-950-5AAAA950標準4.2/4.6328.3/296.95
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357357MR-A3-57-950-6AAAA950標準5.7/6.3240.2/217.46
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357366MR-A3-57-950-7AAAA950標準7.0/7.7196.9/178.47
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357375MR-A3-57-950-8AAAA950標準8.5/9.4161.5/146.28
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357384MR-A3-57-950-10AAAA950標準11.2/13.3126.8/105.410
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357393MR-A3-57-950-15AAAA950標準12.4/14.8114.5/95.415
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357402MR-A3-57-950-17AAAA950標準15.2/18.093.7/78.017
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357418MR-A3-57-950-20AAAA950標準17.0/20.283.7/69.820
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357427MR-A3-57-950-25AAAA950標準20.7/24.668.6/57.225
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357436MR-A3-57-950-30AAAA950標準25.3/30.156.4/47.030
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357445MR-A3-57-950-40AAAA950標準36.1/43.039.6/32.740
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357454MR-A3-57-950-50AAAA950標準50.6/60.128.2/23.350
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357463MR-A3-57-950-60AAAA950標準62.2/73.922.8/19.060
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357472MR-A3-57-950-80AAAA950標準75.9/90.218.8/15.680
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357488MR-A3-57-950-3AAAM950準標準2.5/2.8547.2/495.33
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357497MR-A3-57-950-4AAAM950準標準3.4/3.8400.7/362.54
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357506MR-A3-57-950-5AAAM950準標準4.2/4.6328.3/296.95
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357515MR-A3-57-950-6AAAM950準標準5.7/6.3240.2/217.46
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357524MR-A3-57-950-7AAAM950準標準7.0/7.7196.9/178.47
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357533MR-A3-57-950-8AAAM950準標準8.5/9.4161.5/146.28
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357542MR-A3-57-950-10AAAM950準標準11.2/13.3126.8/105.410
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357558MR-A3-57-950-15AAAM950準標準12.4/14.8114.5/95.415
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357567MR-A3-57-950-17AAAM950準標準15.2/18.093.7/78.017
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357576MR-A3-57-950-20AAAM950準標準17.0/20.283.7/69.820
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357585MR-A3-57-950-25AAAM950準標準20.7/24.668.6/57.225
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357594MR-A3-57-950-30AAAM950準標準25.3/30.156.4/47.030
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357603MR-A3-57-950-40AAAM950準標準36.1/43.039.6/32.740
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357612MR-A3-57-950-50AAAM950準標準50.6/60.128.2/23.350
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357628MR-A3-57-950-60AAAM950準標準62.2/73.922.8/19.060
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357637MR-A3-57-950-80AAAM950準標準75.9/90.218.8/15.680
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする