モーターローラ 三相200V級990

モーターローラ 三相200V級990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級990 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17357646MR-A3-57-990-3AAAA990標準2.5/2.8547.2/495.33
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357655MR-A3-57-990-4AAAA990標準3.4/3.8400.7/362.54
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357664MR-A3-57-990-5AAAA990標準4.2/4.6328.3/296.95
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357673MR-A3-57-990-6AAAA990標準5.7/6.3240.2/217.46
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357682MR-A3-57-990-7AAAA990標準7.0/7.7196.9/178.47
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357698MR-A3-57-990-8AAAA990標準8.5/9.4161.5/146.28
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357707MR-A3-57-990-10AAAA990標準11.2/13.3126.8/105.410
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357716MR-A3-57-990-15AAAA990標準12.4/14.8114.5/95.415
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357725MR-A3-57-990-17AAAA990標準15.2/18.093.7/78.017
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357734MR-A3-57-990-20AAAA990標準17.0/20.283.7/69.820
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357743MR-A3-57-990-25AAAA990標準20.7/24.668.6/57.225
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357752MR-A3-57-990-30AAAA990標準25.3/30.156.4/47.030
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357768MR-A3-57-990-40AAAA990標準36.1/43.039.6/32.740
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357777MR-A3-57-990-50AAAA990標準50.6/60.128.2/23.350
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357786MR-A3-57-990-60AAAA990標準62.2/73.922.8/19.060
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357795MR-A3-57-990-80AAAA990標準75.9/90.218.8/15.680
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357804MR-A3-57-990-3AAAM990準標準2.5/2.8547.2/495.33
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357813MR-A3-57-990-4AAAM990準標準3.4/3.8400.7/362.54
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357822MR-A3-57-990-5AAAM990準標準4.2/4.6328.3/296.95
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357838MR-A3-57-990-6AAAM990準標準5.7/6.3240.2/217.46
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357847MR-A3-57-990-7AAAM990準標準7.0/7.7196.9/178.47
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357856MR-A3-57-990-8AAAM990準標準8.5/9.4161.5/146.28
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357865MR-A3-57-990-10AAAM990準標準11.2/13.3126.8/105.410
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357874MR-A3-57-990-15AAAM990準標準12.4/14.8114.5/95.415
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357883MR-A3-57-990-17AAAM990準標準15.2/18.093.7/78.017
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357892MR-A3-57-990-20AAAM990準標準17.0/20.283.7/69.820
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357908MR-A3-57-990-25AAAM990準標準20.7/24.668.6/57.225
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357917MR-A3-57-990-30AAAM990準標準25.3/30.156.4/47.030
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357926MR-A3-57-990-40AAAM990準標準36.1/43.039.6/32.740
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357935MR-A3-57-990-50AAAM990準標準50.6/60.128.2/23.350
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357944MR-A3-57-990-60AAAM990準標準62.2/73.922.8/19.060
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357953MR-A3-57-990-80AAAM990準標準75.9/90.218.8/15.680
26,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする