| 27959732 | SYJ3320-6LO-M3 | 5 | DC12 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959741 | SYJ3320-6LO-M3-F | 5 | DC12 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959757 | SYJ3320-6M-M3 | 5 | DC12 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959766 | SYJ3320-6M-M3-F | 5 | DC12 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959775 | SYJ3320-6MN-M3 | 5 | DC12 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959784 | SYJ3320-6MN-M3-F | 5 | DC12 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959793 | SYJ3320-6MO-M3 | 5 | DC12 | M形プラグコネクタ:コネクタ なし | | |
|
| 27959802 | SYJ3320-6MO-M3-F | 5 | DC12 | M形プラグコネクタ:コネクタ なし | | |
|
| 27959811 | SYJ3320T-5GZ-M3 | 5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27959827 | SYJ3320T-5LNZD-M3-F | 5 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959836 | SYJ3320T-5MZ-M3 | 5 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959845 | SYJ3320T-5MZ-M3-F | 5 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959854 | SYJ3323-RG-M3 | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27959863 | SYJ3323-RG-M3-F | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27959872 | SYJ3323-RH-M3 | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27959881 | SYJ3323-RH-M3-F | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27959897 | SYJ3323-RL-M3 | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm) | | |
|
| 27959906 | SYJ3323-RL-M3-F | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm) | | |
|
| 27959915 | SYJ3323-RLN-M3 | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959924 | SYJ3323-RLN-M3-F | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959933 | SYJ3323-RLO-M3 | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959942 | SYJ3323-RLO-M3-F | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959951 | SYJ3323-RM-M3 | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959967 | SYJ3323-RM-M3-F | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959976 | SYJ3323-RMN-M3 | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959985 | SYJ3323-RMN-M3-F | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959994 | SYJ3323-RMO-M3 | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:コネクタ なし | | |
|
| 27960003 | SYJ3323-RMO-M3-F | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:コネクタ なし | | |
|
| 27960012 | SYJ3323-SG-M3 | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27960021 | SYJ3323-SG-M3-F | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27960037 | SYJ3323-SH-M3 | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27960046 | SYJ3323-SH-M3-F | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27960055 | SYJ3323-SL-M3 | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm) | | |
|
| 27960064 | SYJ3323-SL-M3-F | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm) | | |
|
| 27960073 | SYJ3323-SLN-M3 | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27960082 | SYJ3323-SLN-M3-F | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27960091 | SYJ3323-SLO-M3 | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27960107 | SYJ3323-SLO-M3-F | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27960116 | SYJ3323-SM-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27960125 | SYJ3323-SM-M3-F | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27960134 | SYJ3323-SMN-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27960143 | SYJ3323-SMN-M3-F | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27960152 | SYJ3323-SMO-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:コネクタ なし | | |
|
| 27960161 | SYJ3323-SMO-M3-F | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:コネクタ なし | | |
|
| 27960177 | SYJ3323-VG-M3 | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27960186 | SYJ3323-VG-M3-F | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27960195 | SYJ3323-VH-M3 | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27960204 | SYJ3323-VH-M3-F | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27960213 | SYJ3323-VL-M3 | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm) | | |
|
| 27960222 | SYJ3323-VL-M3-F | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm) | | |
|