4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28096065SYJ5523-VLZ-M5DC6MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096074SYJ5523-VLZD-M5DC6MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096083SYJ5523-VM-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096092SYJ5523-VMN-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096101SYJ5523-VMNS-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096117SYJ5523-VMNSD-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096126SYJ5523-VMNZ-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096135SYJ5523-VMNZD-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096144SYJ5523-VMO-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096153SYJ5523-VMOS-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096162SYJ5523-VMOSD-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096171SYJ5523-VMOZ-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096187SYJ5523-VMOZD-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096196SYJ5523-VMS-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096205SYJ5523-VMSD-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096214SYJ5523-VMZ-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096223SYJ5523-VMZD-M5DC6MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096232SYJ5523-1LZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096241SYJ5523-4G-C4AC220/230(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096257SYJ5523-5G-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096266SYJ5523-5G-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096275SYJ5523-5G-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096284SYJ5523-5GD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096293SYJ5523-5GS-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096302SYJ5523-5GSD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096311SYJ5523-5GZ-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096327SYJ5523-5GZD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096336SYJ5523-5H-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096345SYJ5523-5HS-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096354SYJ5523-5HSD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096363SYJ5523-5HU-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096372SYJ5523-5HZ-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096381SYJ5523-5HZD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096397SYJ5523-5L-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096406SYJ5523-5LN-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096415SYJ5523-5LNS-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096424SYJ5523-5LNSD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096433SYJ5523-5LNZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096442SYJ5523-5LNZD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096451SYJ5523-5LO-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096467SYJ5523-5LOS-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096476SYJ5523-5LOSD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096485SYJ5523-5LOZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096494SYJ5523-5LOZD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096503SYJ5523-5LOZE-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096512SYJ5523-5LS-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096521SYJ5523-5LSD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096537SYJ5523-5LZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096546SYJ5523-5LZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28096555SYJ5523-5LZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする