曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28178446SYJ7323-VMS-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178455SYJ7323-VMSD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178464SYJ7323-VMZ-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178473SYJ7323-VMZD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178482SYJ7323-1DZ-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178491SYJ7323-1G-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178507SYJ7323-1LOZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178516SYJ7323-1LOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178525SYJ7323-1LOZD-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178534SYJ7323-1LZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178543SYJ7323-1MZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178552SYJ7323-2LOZ-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178561SYJ7323-2LOZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178577SYJ7323-2MOZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178586SYJ7323-3MZ-C6AC110/115(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178595SYJ7323-5DZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178604SYJ7323-5G-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178613SYJ7323-5G-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178622SYJ7323-5G-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178631SYJ7323-5GD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178647SYJ7323-5GS-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178656SYJ7323-5GS-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178665SYJ7323-5GZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178674SYJ7323-5H-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178683SYJ7323-5HS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178692SYJ7323-5HS-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178701SYJ7323-5HSD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178717SYJ7323-5HZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178726SYJ7323-5HZD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178735SYJ7323-5L-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178744SYJ7323-5LN-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178753SYJ7323-5LNS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178762SYJ7323-5LNSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178771SYJ7323-5LNZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178787SYJ7323-5LNZD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178796SYJ7323-5LO-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178805SYJ7323-5LO-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178814SYJ7323-5LOS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178823SYJ7323-5LOSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178832SYJ7323-5LOU-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178841SYJ7323-5LOU-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178857SYJ7323-5LOU-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178866SYJ7323-5LOUD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178875SYJ7323-5LOUD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178884SYJ7323-5LOZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178893SYJ7323-5LOZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178902SYJ7323-5LOZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178911SYJ7323-5LOZD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178927SYJ7323-5LS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28178936SYJ7323-5LSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする