LEDフォグランプ

LEDフォグランプ SIRIUS

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。

付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W)8 対応12V/24Vバッテリー対応 キット内容LEDフォグランプ本体 1個/取付けクランプ 2種類 サイズ(Φmm)70 内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。
※ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。
※ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。
※左右水平になること。
※独立したスイッチを有すること。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17417173 NS-2423S シルバー
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
17417182 NS-2423B ブラック
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする